LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アクリル系構造用接着剤 325
熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。
用途
電気モーターなどに。
耐熱用。
金属とセラミックに。
金属用。
トラスコ品番
363-5731
色
琥珀色
主な用途
金属
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(50mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832408
325-50
¥
127,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください