曜日別特売

デュアルカートリッジガン 400ml用

デュアルカートリッジガン 400ml用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

1:1、2:1、4:1、10:1の変換キットが含まれています。

用途
ロックタイト400mlカートリッジに使用可能
PC7352・PC7393にも使用可。
トラスコ品番568-7724セット内容本体、変換キット、取扱説明書幅(mm)380高さ(mm)112奥行(mm)578危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000334mL危険物の性状非水溶性内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078323382693823
84,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする