曜日別特売

HappyDays 国産まぐろスティック 犬用

HappyDays 国産まぐろスティック 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産まぐろスティック 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産まぐろスティック 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産まぐろスティック 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産まぐろスティック 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産まぐろスティック 犬用 - ペットプロジャパン

国産のまぐろを100%使用。嗜好性抜群の愛犬用おやつ
まぐろの旨みが凝縮された、嗜好性抜群の愛犬用おやつ。国産のまぐろを100%使用。
着色料・保存料・酸化防止剤などの添加物不使用。チキンなどの肉類や小麦アレルギーの愛犬に配慮して、まぐろ以外の原料を使用していません。
噛み応えのあるスティックタイプです。

成分たんぱく質71.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.5%以下、水分17.0%以下質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【単品】120×200×30賞味期限12ヶ月原材料まぐろ栄養成分(カロリー)312kcal/100g内容量1袋(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07831385-
700
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする