HappyDays 国産鹿肉スライス 犬用

HappyDays 国産鹿肉スライス 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産鹿肉スライス 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産鹿肉スライス 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産鹿肉スライス 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産鹿肉スライス 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産鹿肉スライス 犬用 - ペットプロジャパンHappyDays 国産鹿肉スライス 犬用 - ペットプロジャパン

国産の鹿肉を100%使用。嗜好性抜群の愛犬用おやつ
国産の鹿を丁寧に処理した犬用おやつ。着色料・保存料不使用。アレルゲンになりにくいといわれる鹿肉を使用し食物アレルギーに配慮しました。
鹿肉には不飽和脂肪酸(オメガ3・6脂肪酸)やビタミンB群が含まれています。チワワ、ヨーキーなどお口の小さい超小型犬も食べやすいサイズです。
【ジビエ肉のおやつを選ぶメリット】
農業・林業被害の改善、里山の環境改善や地域振興につながります。
野生の鹿は捕獲されても食用として使用されるのは約1割と言われています。せっかく捕獲された命を無駄にせず、おいしくいただくことがサステナブルな活動につながります。

成分たんぱく質67.2%以上、脂質15.6%以上、粗繊維0.6%以下、灰分7.0%以下、水分8.0%以下質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【単品】120×200×20賞味期限12ヶ月原材料鹿肉栄養成分(カロリー)425kcal/100g内容量1袋(30g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07831428-
700
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする