LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
油・グリス・カーボン用洗浄剤
PRTR非該当の洗浄一時防錆剤です。
用途
切削、研削加工やプレス後の洗浄に。
塗装前処理の洗浄用途に。
主に鉄用の洗浄、一時防錆剤でスプレー洗浄、揺動洗浄に。
トラスコ品番
555-7973
高さ(mm)
350
容器
鉄
横(mm)
283
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※弱アルカリ性の薬品ですので、原液又は使用液を目や粘膜に付着させないように御注意下さい。
※皮膚についても特に危険性はありませんが、水で洗うように心がけて下さい。
※ 眼や粘膜部分に付着した場合には、清浄な流水で十分に洗浄して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834806
C-AK VR150AT
¥
22,735
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません