曜日別特売

嫌気性接着剤 3510

嫌気性接着剤 3510 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

0.25mm間でも硬化可能です。
紫外線だけでなく、LEDでも硬化します。
嫌気性ですが、プラスチックやナイロンも硬化します(片側金属、片側プラスチック)。

用途
モーター、スピーカー、宝飾品などに。
メッキとフェライトに。
トラスコ品番390-7022材質アクリル系こはく使用温度範囲(℃)-55~120粘度(mPa・s)300~800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(250mL×10本)
注意
※3510は紫外線に敏感ですので、日光、紫外線、人口照明への暴露はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078352353510-250
450,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする