LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
嫌気性接着剤 325
電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に適しています。
金属やセラミックなどの合成部品に最適です。
推奨アクチベーターSF7071と併用で硬化します。
用途
マグネットの接着に。
トラスコ品番
390-7021
材質
アクリル系
色
透明、薄い茶色
使用温度範囲(℃)
-55~120
主な用途
金属、セラミック
粘度(mPa・s)
14000~25000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834901
325-1L
¥
142,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください