LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
硬化促進剤 7071
嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
トラスコ品番
555-7971
材質
(希釈溶剤)ヘプタン/IPA
色
褐色
容量(mL)
100
有効時間
塗布後6時間
粘度(mPa・s)
0.5~1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0001mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(100mL×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835190
7071-100
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください