LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
硬化促進剤 712”
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
白化防止に後塗布としての使用に適します。
トラスコ品番
412-9426
色
透明
容量(mL)
500
希釈溶剤
IPA
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(500mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835199
712-500
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください