LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
プライマ―用ハケ
化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。
持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。
柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
用途
硬化促進剤等の塗布に。
ロックタイト製品の塗布に。
トラスコ品番
578-4001
材質
ポリプロピレン
色
白&透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000167mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834946
1760745
¥
10,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください