曜日別特売

ノーモアネイルズ 多用途接着剤

ノーモアネイルズ 多用途接着剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。
「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。
ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。
24時間で完全硬化
住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合

用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃内容量1個(142g)
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニール、アクリル、銅、真鍮には使用できません。
※常時水に接触する箇所には適しません。
※必ず換気のよい場所で使用、必要に応じて手袋、眼鏡など適切な保護具を着用してください。
※はみ出した接着剤はホワイトスピリット等ですぐに拭き取ってください。
※周辺温度が5℃~40℃の条件下でご使用ください。
※直射日光をさけ、涼しい場所で保管してください。
※本製品は使用法、使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので事前に目的の用途に適するかをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07840677NMN-G01
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする