LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
強力木工用接着剤 速乾タイプ
速乾&強力接着で素早く次の工程へ
高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。
住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途
木工物の製作活動やDIY、補修等に最適
成分
酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)
種類
水性形接着剤
主な用途
木材
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
内容量
1個(225g)
注意
※5℃以上で使用してください。
※木材の水分が高いと硬化に時間かかる場合があります。
※高温多湿を避け、直射日光、紫外線の当たらない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07840668
WGF-225
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください