パール金属
アシェット ステンレス製コーヒースプーン3本組
材質
ステンレス鋼
形状
コーヒースプーン
幅(mm)
25
全長(mm)
120
高さ(mm)
15
質量(g)
13
食器の種類
洋食器
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07840641
B-5612
¥
650
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください