ベネクス メンズ リフレッシュ テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
リラックス
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
種別パンツ
色ブラック
混率(%)ポリエステル84・ポリウレタン16
機能ストレッチ
性別メンズ
内容量1着
注意
※ロングパンツ
リラックス用品 の新着商品
チャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion
チャンピオン
税込¥10,998
¥9,998
チャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion
チャンピオン
税込¥10,998
¥9,998
チャンピオン リカバリーウェア SHORT SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion
チャンピオン
税込¥10,888
¥9,898