曜日別特売

熱帯魚元気 オートヒーター 80

熱帯魚元気 オートヒーター 80 - ジェックス

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。
発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。
更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。
温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。
難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。
熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。

材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)質量(g)217消費電力(W)80温度範囲(℃)制御:26固定コード長さ(m)ヒーター:約0.9寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽)機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ使用環境淡水・海水測定精度(℃)±1.5内容量1箱(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07845586-
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする