Gigastone
2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C
安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプ
キャップ式
対応
Androidスマホ/MacBook/Windows
インターフェース
USB3.2Gen1
コネクタ
Type-C & USB-A 3.2 Gen 1
転送速度(MB/sec)
読込:最大100、書き込み:最大40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07865116
GJU3-AC44GY-32GB-1pk-R
32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
残り11点です
07865125
GJU3-AC44GY-64GB-1pk-R
64
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
残り1点です
07865107
GJU3-AC44GY-16GB-1pk-R
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください