曜日別特売

スタック可能バナナプラグ ストレートタイプ

スタック可能バナナプラグ ストレートタイプ - Joman(旧:MCP)

直径4mmの連結可能なバナナプラグです。

定格電圧(V)AC30, DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000断面積(mm2)【リード】0.75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07864520S408B
700
取扱い終了
返品不可
07864529S408B
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする