Joman(MCP)
スタック可能バナナプラグ 2mm
直径2mmの連結可能なバナナプラグです。
定格電圧(V)
AC30 DC60
定格電流(A)
4
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
PVC
リード線長さ(mm)
1000
断面積(mm
2
)
【リード】0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
07864459
S2
赤
¥200
取扱い終了
返品不可
¥200
07864468
S2
黒
¥200
取扱い終了
返品不可
¥200
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください