防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 色:白

防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 色:白 - 塚本無線

XPoEセット専用の単品カメラ
常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ
800万画素の4K超高解像度モデル登場
フルHDの4倍の高解像度IPカメラ
3840×2160の高解像度で映像出力
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能
赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能
カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。
カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。

規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯本体質量(g)340レンズ3.6mm信号形式IPネットワーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55保証期間1年マイク/スピーカー画素数800万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:約15/ホワイトLED:約10画角水平画角:約95度内容量1個
注意
※こちらのカメラはXPoE専用のカメラとなります。
※使用できなかったり故障の原因となりますので必ず専用の録画機でご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07869596WTW-XPR2319EAW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07869596WTW-XPR2319EAW19615499WTW-XPR23192EAWWTW-XPR2319EAW 防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 19615499防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ塚本無線1台
28,980
税込31,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする