sorureda!リボン付きハートチャームストラップ
トレンドのリボンモチーフをあしらったハート型のチャーム。
スマホからぶら下がる柔らかでぽてっとしたキュートな見た目に癒されます。
スマホはもちろん、バッグやポーチなどのアクセントにも。
用途
・付属のホルダーシートを使用してスマホケースに装着
・ナスカンフックで取り付け簡単
付属品ホルダーシート
質量(g)約17.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約140×70×30(カラビナパーツ含む)
主材質ポリエステル、TPU、亜鉛合金
内容量1個
・ナスカンフックで取り付け簡単
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、スマートフォンやケースなどへ傷がつくことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※<付属のストラップホルダー>
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。