折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ

折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション

背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします
上わくに電動工具なども挿せられ便利です。
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。

用途倉庫や現場での作業に。 トラスコ品番687-0757 セット内容作業台DF-4+トレーDF-TR 材質アルミ合金製 段数4 設置寸法・奥行(mm)965 天板寸法(mm)331×254 天板高さ(m)1.14 踏ざん間隔(mm)305 色(天板)シルバー 段高(mm)286 最大使用質量(kg)110 設置寸法・間口(mm)563 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07890061 DF-4T
50,000
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする