椿本チエイン
タイミングベルト PXベルト ロングベルト
・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
タイプ
定尺、標準(RC仕様)
種類
タイミングベルト
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ピッチ(mm)
ベルト長さ(mm)
歯形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07896248
BG-P2M4-RC-T105M
4
2
105000
P2M
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07893929
BG-P2M6-RC-T70M
6
2
70000
P2M
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07896309
BG-P2M10-RC-T45M
10
2
45000
P2M
¥
101,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07892179
BG-P3M6-RC-T110M
6
3
110000
P3M
¥
181,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07891190
BG-P3M10-RC-T65M
10
3
65000
P3M
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07891531
BG-P3M15-RC-T45M
15
3
45000
P3M
¥
166,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07892170
BG-P5M10-RC-T130M
10
5
130000
P5M
¥
351,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07891540
BG-P5M15-RC-T85M
15
5
85000
P5M
¥
333,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07891549
BG-P5M20-RC-T65M
20
5
65000
P5M
¥
338,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07890770
BG-P5M25-RC-T50M
25
5
50000
P5M
¥
324,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07890255
BG-P8M15-RC-T85M
15
8
85000
P8M
¥
473,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07890271
BG-P8M20-RC-T65M
20
8
65000
P8M
¥
473,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07896205
BG-P8M25-RC-T50M
25
8
50000
P8M
¥
456,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください