曜日別特売

調乳用温水器

調乳用温水器 - コンビ調乳用温水器 - コンビ

ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一
CH22-1(浄水器なし)は Combi浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能 (別途シンク併設にて)
1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能
給水、排水ができ、お湯切れの心配がない
ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー
4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)
※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。
間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。
※温水器電源/定格消費電力 単相 100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。
電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。
周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動 作 時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。
電源コード長さは1.5mです。
※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。
特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。

ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×527×1398内容量1個
注意
※出湯温度70℃以上。
※CH22-1は浄水器が付属しておりません。必ず「Combi浄水器セットCH22WP」を同時に設置してください。
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07916216CH22-1
520,000
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,300/税込¥3,630
北海道地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方数量1につき¥8,300/税込¥9,130
離島数量1につき¥10,300/税込¥11,330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする