SecuSTATION
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途
1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能
(カメラ)IP65
画素数
カメラ:500万画素
使用場所
屋外
モニターサイズ
10.1インチ
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07914010
SC-DR85K-4W-500A-1HD
バレット型カメラ白色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914019
SC-DR85K-4B-500A-1HD
バレット型カメラ黒色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914028
SC-DR85K-4P-500-1HD
ドーム型カメラ白色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914159
SC-DR85K-4W-500A-2HD
バレット型カメラ白色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
115,090
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914168
SC-DR85K-4B-500A-2HD
バレット型カメラ黒色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
115,090
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914177
SC-DR85K-4P-500-2HD
ドーム型カメラ白色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
¥
115,090
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914308
SC-DR85K-4W-500A-4HD
バレット型カメラ白色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
141,450
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914317
SC-DR85K-4B-500A-4HD
バレット型カメラ黒色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
141,450
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914326
SC-DR85K-4P-500-4HD
ドーム型カメラ白色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
¥
141,450
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914457
SC-DR85K-4W-500A-8HD
バレット型カメラ白色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
193,270
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914466
SC-DR85K-4B-500A-8HD
バレット型カメラ黒色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
193,270
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914475
SC-DR85K-4P-500-8HD
ドーム型カメラ白色/4台
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
¥
193,270
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください