曜日別特売

SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット

SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATION

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。

用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外モニターサイズ10.1インチ内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07914071SC-DR85K-6W-500A-1HDバレット型カメラ白色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
154,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914080SC-DR85K-6B-500A-1HDバレット型カメラ黒色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
154,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914089SC-DR85K-6P-500-1HDドーム型カメラ白色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
154,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914220SC-DR85K-6W-500A-2HDバレット型カメラ白色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
163,090
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914229SC-DR85K-6B-500A-2HDバレット型カメラ黒色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
163,090
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914238SC-DR85K-6P-500-2HDドーム型カメラ白色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
163,090
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914369SC-DR85K-6W-500A-4HDバレット型カメラ白色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
189,450
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914378SC-DR85K-6B-500A-4HDバレット型カメラ黒色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
189,450
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914387SC-DR85K-6P-500-4HDドーム型カメラ白色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
189,450
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914518SC-DR85K-6W-500A-8HDバレット型カメラ白色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
241,270
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914527SC-DR85K-6B-500A-8HDバレット型カメラ黒色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
241,270
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914536SC-DR85K-6P-500-8HDドーム型カメラ白色/6台夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
241,270
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする