ロウニンアジ ミニモデル

ロウニンアジ ミニモデル - フェバリットロウニンアジ ミニモデル - フェバリットロウニンアジ ミニモデル - フェバリットロウニンアジ ミニモデル - フェバリットロウニンアジ ミニモデル - フェバリットロウニンアジ ミニモデル - フェバリット

<生物について> ロウニンアジ(Giant Trevally) 分類:スズキ目/アジ科/ギンガメアジ属 サイズ:体長約70-170cm 生息地域:南日本、インド太平洋域 温帯域に生息し、ギンガメアジ属の中では最大種であり、その全長は100cmを超える大型の肉食魚である。体型は楕円で背腹の方向に高く、長大な胸ビレを持つ。成魚は沿岸の岩礁域や珊瑚礁域の単独で棲む。群れをなさず優雅に泳ぐ姿と風格のある顔つきから浪人武士に見立てられ、この和名がつけられている。その巨体と暴力的な引きの強さから釣りの対象魚としても非常に人気が高い。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>英語名の略称「GT」とも呼ばれる釣り人の憧れの魚、ロウニンアジのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)20寸法(cm)L8.2xW2.8xH5.2素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912795AF-211
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする