バショウカジキ ミニモデル

バショウカジキ ミニモデル - フェバリットバショウカジキ ミニモデル - フェバリットバショウカジキ ミニモデル - フェバリットバショウカジキ ミニモデル - フェバリットバショウカジキ ミニモデル - フェバリットバショウカジキ ミニモデル - フェバリットバショウカジキ ミニモデル - フェバリット

<生物について> バショウカジキ(Indo-Pacific Sailfish) 分類:スズキ目/マカジキ科/バショウカジキ属 サイズ:体長約150-300cm 生息地域:東北地方以南、太平洋の温帯・熱帯海域 ゲームフィッシングの対象魚として人気が高く、美しく長大な背ビレと長く尖った上顎が外見上の特徴である。普段、背ビレは折りたたまれているが、水面上に広げて遊泳することもある。水中を高速で泳ぐ魚としても知られており、背ビレは高速で泳いだ際の舵やブレーキとしての役割を果たしている。尖った上顎は、外敵からの防御や捕食の為に用いられる。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>ゲームフィッシング対象魚として人気が高いバショウカジキのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)17寸法(cm)L8.6xW2.7xH7素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912811AF-212
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする