クロマグロ ミニモデル

クロマグロ ミニモデル - フェバリットクロマグロ ミニモデル - フェバリットクロマグロ ミニモデル - フェバリットクロマグロ ミニモデル - フェバリットクロマグロ ミニモデル - フェバリットクロマグロ ミニモデル - フェバリットクロマグロ ミニモデル - フェバリット

<生物について> クロマグロ(Pacific Bluefin Tuna) 分類:スズキ目/サバ科/マグロ属 サイズ:体長約60-300cm 生息地域:日本近海、北半球側の温帯・熱帯海域 沖合いの表層から中層にかけて、群れで高速で回遊する。遊泳速度は時速70kmに達し、紡錘形の体型は、高速で遠距離を泳ぐことを可能にしている。口を開け鰓に空気を取り込むため、生涯一度も止まらずに泳ぎ続ける。価格高騰に伴う乱獲で、消息数が深刻な程減少し、魚体の色と希少性から「黒いダイヤ」とも呼ばれるようになった。現在では、困難とされていた完全養殖にも成功している。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>寿司ネタや刺身として日本だけでなく世界でも人気のあるクロマグロのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)26寸法(cm)L8.5xW3xH5.2素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912786AF-210
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする