アユ ミニモデル

アユ ミニモデル - フェバリットアユ ミニモデル - フェバリットアユ ミニモデル - フェバリットアユ ミニモデル - フェバリットアユ ミニモデル - フェバリットアユ ミニモデル - フェバリットアユ ミニモデル - フェバリット

<生物について> アユ(Ayu) 分類:キュウリウオ目/キュウリウオ科/アユ属 サイズ:体長約10-30cm 生息地域:北海道以南の日本各地、朝鮮半島南部 アユは日本を代表する清流魚であり、古くから親しまれている。体色は背側は少し青みがかったオリーブ色で、側面から腹部にかけて銀白色になる。胸ビレ付近には1個から2個の明るい黄色の斑点「追い星」があり、縄張りを持つとより鮮やかに発色する。縄張り意識が強く、入ってきた相手に頭から腹にぶつかり追い払う。この習性を利用した釣法が「アユの友釣り」である。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>日本の夏を代表する魚として古代から親しまれてきたアユのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)15寸法(cm)L8.2xW2.2xH5.5素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912750AF-206
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする