アルミ賞状額

アルミ賞状額 ナカバヤシ アルミ賞状額 ナカバヤシ

シャープな形状のアルミフレーム。賞状や証書等を飾るのに適しています。
透明板は、軽くて丈夫なPETシートを採用。ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。軽量かつ安全な賞状額となっています。

仕様キャラメル箱(白)入り 付属品吊りヒモ・吊り金具付 材質フレーム:アルミ製(山型)(16mm巾)樹脂製バネトンボ、透明板:PETシート(1.0mm厚)、裏板:MDF シルバー サイズB4(JIS規格) 本体質量(g)525 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:387×280×16 収納寸法(mm)364×257 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07940725 F-SA-103-SV
2,370
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする