新型気化式冷風扇

新型気化式冷風扇 J&S

暑さ対策、加湿に最適です。
フィルタ乾燥機能搭載(スイッチOFF後、約10分間の送風機能により雑菌の発生を防止します)
排熱は出ません。
大容量タンク(33L)に水道直結可能です。
スイッチボタン搭載で、電源ONーOFF、風量調節、冷風送風切替、自動首振りONーOFFができます。
水量残メモリ付きです。
ワンタッチ継手付きでホース接続が容易に行えます。

質量(kg)26 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250/281 タンク容量(L)33 風量(m3/min)124/131 ファン外径(Φmm)480 内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07940795 JRF-402
86,000
77,980
85,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする