曜日別特売

刈払機

刈払機 - 新ダイワ刈払機 - 新ダイワ刈払機 - 新ダイワ

細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。
AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。
軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。
軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。
伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。
クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。

スロットル方式ツインスロットル使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(mm)付属刈刃:230燃料タンク容量(L)0.41スパークプラグBPMR8Y操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9内容量1台
注意
※エンジンオイルはやまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FD。
※本体乾燥質量は燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを含みません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(cm3)
質量(kg)
燃料タンク容量(L)
ハンドル
振動3軸合成値(m/s2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07940610RA3121-UT20.9本体乾燥:3.60.41両手ハンドル2.81753×553×418
61,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07940619RA3121-PT20.9本体乾燥:3.40.41ループハンドル4.41753×241×241
61,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07940628RA3121-GT20.9本体乾燥:3.30.412グリップ4.31753×222×241
61,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする