部品 コードレス丸のこ C1205DA

部品 コードレス丸のこ C1205DA HiKOKI(旧:日立工機)

内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
形状図番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08073531 382115 ハンドル(A).(B)セット(黒) 52
1,800
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
08098925 382114 ハウジングA.Bセット(ブラック) 58
690
689
758 (税込)
翌々日出荷
08109039 341199 ステータセンサ基板組 54
12,100
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷
08111270 382099 ソーカバー(アグレッシブグリーン) 13
470
469
516 (税込)
翌々日出荷
08111288 382113 ソーカバー(ストロングブラック) 13
470
469
516 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする