曜日別特売

タイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M

タイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M - 椿本チエイン

・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。

タイプ定尺、HC仕様ベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8ベルト長さ(mm)65000歯形UP8M内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08091146BG-UP8M20-HC-T65M
696,000
659,800
725,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする