東亜DKK
58700-52 ポケットABS計528nmモデル
3つのキーで簡単操作。
小型軽量でポケットに入る大きさです。
本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。
分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
仕様
●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm
付属品
キャリングケース、サンプル容器
測定範囲
0~2.5Abs、試料色:赤
本体寸法(mm)
約61×155×35H
本体質量(g)
約 230
測定回数
約2000回で電池交換
バンド幅(mm)
15
検出器
シリコンフォトダイオード
光源
発光ダイオード
最小目盛
0.001Abs
電源(個)
単4アルカリ電池4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08126076
HACH2496
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください