椿本チエイン
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様
シナヤカ530仕様
タイプ
片面歯形
ピッチ(mm)
2
歯形
P2M
内容量
1本
バスケットに入れる
375
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07906337
BG80P2M4-530
40
4
80
¥
433
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905418
BG80P2M6-530
40
6
80
¥
598
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07907046
BG80P2M10-530
40
10
80
¥
789
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906346
BG84P2M4-530
42
4
84
¥
433
¥
409
¥
450
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905427
BG84P2M6-530
42
6
84
¥
598
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07907055
BG84P2M10-530
42
10
84
¥
789
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906355
BG88P2M4-530
44
4
88
¥
433
¥
409
¥
450
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905436
BG88P2M6-530
44
6
88
¥
598
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07907071
BG88P2M10-530
44
10
88
¥
789
¥
749
¥
824
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07906371
BG98P2M4-530
49
4
98
¥
433
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905445
BG98P2M6-530
49
6
98
¥
598
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07907080
BG98P2M10-530
49
10
98
¥
789
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126801
BG100P2M4-530
50
4
100
¥
433
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126417
BG100P2M6-530
50
6
100
¥
598
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08127126
BG100P2M10-530
50
10
100
¥
789
¥
749
¥
824
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126810
BG112P2M4-530
56
4
112
¥
433
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126426
BG112P2M6-530
56
6
112
¥
598
¥
569
¥
626
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08127151
BG112P2M10-530
56
10
112
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126819
BG116P2M4-530
58
4
116
¥
433
¥
409
¥
450
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126435
BG116P2M6-530
58
6
116
¥
598
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126189
BG116P2M10-530
58
10
116
¥
813
¥
769
¥
846
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126828
BG118P2M4-530
59
4
118
¥
433
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126451
BG118P2M6-530
59
6
118
¥
598
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126198
BG118P2M10-530
59
10
118
¥
813
¥
769
¥
846
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126907
BG124P2M4-530
62
4
124
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126460
BG124P2M6-530
62
6
124
¥
611
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126207
BG124P2M10-530
62
10
124
¥
813
¥
769
¥
846
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126916
BG126P2M4-530
63
4
126
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126469
BG126P2M6-530
63
6
126
¥
611
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126250
BG126P2M10-530
63
10
126
¥
842
¥
799
¥
879
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126925
BG132P2M4-530
66
4
132
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126478
BG132P2M6-530
66
6
132
¥
611
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126259
BG132P2M10-530
66
10
132
¥
842
¥
799
¥
879
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126941
BG134P2M4-530
67
4
134
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126487
BG134P2M6-530
67
6
134
¥
611
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126268
BG134P2M10-530
67
10
134
¥
842
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126950
BG136P2M4-530
68
4
136
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126496
BG136P2M6-530
68
6
136
¥
611
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126277
BG136P2M10-530
68
10
136
¥
842
¥
799
¥
879
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126959
BG140P2M4-530
70
4
140
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08126505
BG140P2M6-530
70
6
140
¥
611
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126286
BG140P2M10-530
70
10
140
¥
842
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126968
BG142P2M4-530
71
4
142
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126521
BG142P2M6-530
71
6
142
¥
611
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126295
BG142P2M10-530
71
10
142
¥
842
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
08126977
BG144P2M4-530
72
4
144
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126591
BG144P2M6-530
72
6
144
¥
624
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126311
BG144P2M10-530
72
10
144
¥
842
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126986
BG146P2M4-530
73
4
146
¥
473
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08126600
BG146P2M6-530
73
6
146
¥
624
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ