販売価格(税別)¥68,338~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ) 寸法図 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 【WEB限定】 落し込みフレーム仕様のローラコンベヤ。 Φ48.6ローラ×130Hフレームのカーブタイプ。 注文コード08232790 用途ユニコンVと同仕様のフレームを使用。 フレーム(内)R900 フレーム(mm)130×30×15×2.3t RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)48.6 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※連結金具、脚取付穴付き。 ※ 中間(乱尺)角度には対応しておりません。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スピードスイッチ(別置形) マツシマ メジャテック 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ シグナルコンディショナ マツシマ メジャテック 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ スピードスイッチ(盤内取付形) マツシマ メジャテック 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ アドミタンス式レベルスイッチ マツシマ メジャテック 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ 税込¥25,278~ ¥22,980~ H型オーバル座金 スリーエッチ 税込¥1,066 ¥969 SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所 税込¥10,558~ ¥9,598~ ステンレスコンベアーオーバル スリーエッチ 税込¥989~ ¥899~ コンベヤオーバル スリーエッチ 税込¥24,178~ ¥21,980~ 特殊車輪”SW型” 井口機工製作所 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 振動式レベルスイッチ マツシマ メジャテック 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 満量スイッチ用変換器 マツシマ メジャテック 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 防火区画ギャップローラーモジュール 伊東電機 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG マルヤス機械 税込¥207,428~ ¥188,571~ 【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224 マルヤス機械 税込¥163,115~ ¥148,286~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤローラーコンベヤスチール製 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品