プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量

プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 大量 - プライタ

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。
お得な大容量価格シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※本体色ブラックの場合のみ取っ手色が黒
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
3辺合計(cm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80067550PT60ttY-451式(45枚)イエロー23516560235×165×125125
68,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067559PT60ttBL-451式(45枚)ライトブルー23516560235×165×125125
68,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067568PT60ttGN-451式(45枚)ライトグリーン23516560235×165×125125
68,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067577PT60ttW-451式(45枚)ホワイト23516560235×165×125125
68,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067586PT60ttN-451式(45枚)ナチュラル(半透明白)23516560235×165×125125
68,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067595PT60ttGY-451式(45枚)グレー23516560235×165×125125
68,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067604PT60ttBK-451式(45枚)ブラック23516560235×165×125125
68,400
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067620PT80ttY-251式(25枚)イエロー31522580315×225×185185
41,750
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067629PT80ttBL-251式(25枚)ライトブルー31522580315×225×185185
41,750
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067638PT80ttGN-251式(25枚)ライトグリーン31522580315×225×185185
41,750
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067647PT80ttW-251式(25枚)ホワイト31522580315×225×185185
41,750
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067656PT80ttN-251式(25枚)ナチュラル(半透明白)31522580315×225×185185
41,750
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067665PT80ttGY-251式(25枚)グレー31522580315×225×185185
41,750
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067674PT80ttBK-251式(25枚)ブラック31522580315×225×185185
41,750
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067690PT100ttY-151式(15枚)イエロー395285100395×285×245245
30,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067699PT100ttBL-151式(15枚)ライトブルー395285100395×285×245245
30,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067708PT100ttGN-151式(15枚)ライトグリーン395285100395×285×245245
30,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067717PT100ttW-151式(15枚)ホワイト395285100395×285×245245
30,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067726PT100ttN-151式(15枚)ナチュラル(半透明白)395285100395×285×245245
30,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067735PT100ttGY-151式(15枚)グレー395285100395×285×245245
30,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067744PT100ttBK-151式(15枚)ブラック395285100395×285×245245
30,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067760PT120ttY-101式(10枚)イエロー475345120475×345×305305
23,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067769PT120ttBL-101式(10枚)ライトブルー475345120475×345×305305
23,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067778PT120ttGN-101式(10枚)ライトグリーン475345120475×345×305305
23,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067787PT120ttW-101式(10枚)ホワイト475345120475×345×305305
23,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067796PT120ttN-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)475345120475×345×305305
23,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067805PT120ttGY-101式(10枚)グレー475345120475×345×305305
23,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067814PT120ttBK-101式(10枚)ブラック475345120475×345×305305
23,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067830PT140ttY-101式(10枚)イエロー555405140555×405×365365
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067839PT140ttBL-101式(10枚)ライトブルー555405140555×405×365365
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067848PT140ttGN-101式(10枚)ライトグリーン555405140555×405×365365
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067857PT140ttW-101式(10枚)ホワイト555405140555×405×365365
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067866PT140ttN-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)555405140555×405×365365
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067875PT140ttGY-101式(10枚)グレー555405140555×405×365365
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067884PT140ttBK-101式(10枚)ブラック555405140555×405×365365
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067900PT160ttY-101式(10枚)イエロー635465160635×465×425425
33,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067909PT160ttBL-101式(10枚)ライトブルー635465160635×465×425425
33,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067918PT160ttGN-101式(10枚)ライトグリーン635465160635×465×425425
33,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067927PT160ttW-101式(10枚)ホワイト635465160635×465×425425
33,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067936PT160ttN-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)635465160635×465×425425
33,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067945PT160ttGY-101式(10枚)グレー635465160635×465×425425
33,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067954PT160ttBK-101式(10枚)ブラック635465160635×465×425425
33,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする