メーカー名:スペシャルパーツタダオ
メーカー品番:TM5-PS-15
販売備考:T-MAX530/ABS(国内輸出共通仕様SJ091/SJ092/EBL-SJ12J)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 [XP500] 国内輸出共通仕様(SJ091/SJ092/EBL-SJ12J)
色[カラー]:チタンブルー
音量[デシベル]:近接:88dB/加速:82
材質[素材]:超軽量チタンブルーシェル/超軽量SUSインナー
JMCA:政府認証
ドレンボルト:
オイルフィルター:
センタースタンド:
規制適合/排ガス成績表[有/無]:平成13年騒音規制対応/WMTCモード規制(成績書有)
備考:公道走行可能(適用車種へ装着の場合に限ります)


