ケイワーク
CR-10Aunti-cutノンコート手袋
軍手より強靭で安心です。
インナー手袋にも対応した柔軟性です。
EN388:2016 耐切創レベル3|B
ANSI CUT 耐切創レベル2
材質
原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル
色
グレー
サイズ
F
機能
耐切創、通気性、柔軟性
耐切創性
3/B
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135061
CR-10-GY-F
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください