東京メタル
LEDフィラメント電球
フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。
断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
口金
E26
光色
濃いオレンジ
色温度(K)
濃いオレンジ2200
平均演色評価数(Ra)
80
その他
断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
106
質量(g)
33
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
810
使用電圧(V)
AC100
LED寿命(時間)
20000
配光角度(°)
290
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08134038
LDA6LC22K60WTM
6
60
106
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください