曜日別特売

タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC

タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC - 椿本チエイン

・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。

仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)5歯形UP5M内容量1本
185件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
最大張力(N)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08129479BG175UP5M10-HC3510取付:147、取付推奨値:108175
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
08128158BG175UP5M15-HC3515取付:225、取付推奨値:167175
2,240
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
08127957BG175UP5M25-HC3525取付:412、取付推奨値:304175
3,800
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129488BG215UP5M10-HC4310取付:147、取付推奨値:108215
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
08128167BG215UP5M15-HC4315取付:225、取付推奨値:167215
2,240
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
08127966BG215UP5M25-HC4325取付:412、取付推奨値:304215
3,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
08129567BG345UP5M15-HC6915取付:225、取付推奨値:167345
2,910
2,798
3,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129628BG345UP5M25-HC6925取付:412、取付推奨値:304345
4,870
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
08127905BG350UP5M10-HC7010取付:147、取付推奨値:108350
1,940
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132760BG350UP5M15-HC7015取付:225、取付推奨値:167350
2,910
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131046BG350UP5M25-HC7025取付:412、取付推奨値:304350
4,910
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131089BG370UP5M10-HC7410取付:147、取付推奨値:108370
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131028BG370UP5M15-HC7415取付:225、取付推奨値:167370
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132096BG370UP5M25-HC7425取付:412、取付推奨値:304370
5,020
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131098BG375UP5M10-HC7510取付:147、取付推奨値:108375
2,000
1,898
2,088(税込)
25日以内出荷
返品不可
08131037BG375UP5M15-HC7515取付:225、取付推奨値:167375
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132105BG375UP5M25-HC7525取付:412、取付推奨値:304375
5,070
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131107BG390UP5M10-HC7810取付:147、取付推奨値:108390
2,020
1,898
2,088(税込)
25日以内出荷
返品不可
08132060BG390UP5M15-HC7815取付:225、取付推奨値:167390
3,110
2,998
3,298(税込)
25日以内出荷
返品不可
08130651BG390UP5M25-HC7825取付:412、取付推奨値:304390
5,160
4,898
5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
08131116BG400UP5M10-HC8010取付:147、取付推奨値:108400
2,040
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132069BG400UP5M15-HC8015取付:225、取付推奨値:167400
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131405BG400UP5M25-HC8025取付:412、取付推奨値:304400
5,240
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132306BG420UP5M10-HC8410取付:147、取付推奨値:108420
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
08130581BG420UP5M15-HC8415取付:225、取付推奨値:167420
3,270
3,098
3,408(税込)
25日以内出荷
返品不可
08131001BG420UP5M25-HC8425取付:412、取付推奨値:304420
5,420
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132191BG425UP5M10-HC8510取付:147、取付推奨値:108425
2,120
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
08130590BG425UP5M15-HC8515取付:225、取付推奨値:167425
3,290
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131010BG425UP5M25-HC8525取付:412、取付推奨値:304425
5,470
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132200BG430UP5M10-HC8610取付:147、取付推奨値:108430
2,120
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
08130599BG430UP5M15-HC8615取付:225、取付推奨値:167430
3,310
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131019BG430UP5M25-HC8625取付:412、取付推奨値:304430
5,490
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132209BG440UP5M10-HC8810取付:147、取付推奨値:108440
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131299BG440UP5M15-HC8815取付:225、取付推奨値:167440
3,360
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131947BG440UP5M25-HC8825取付:412、取付推奨値:304440
5,560
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132245BG450UP5M10-HC9010取付:147、取付推奨値:108450
2,160
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131308BG450UP5M15-HC9015取付:225、取付推奨値:167450
3,400
3,198
3,518(税込)
25日以内出荷
返品不可
08131956BG450UP5M25-HC9025取付:412、取付推奨値:304450
5,560
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
08130766BG470UP5M10-HC9410取付:147、取付推奨値:108470
2,240
2,098
2,308(税込)
25日以内出荷
返品不可
08132595BG470UP5M15-HC9415取付:225、取付推奨値:167470
3,440
3,298
3,628(税込)
25日以内出荷
返品不可
08130556BG470UP5M25-HC9425取付:412、取付推奨値:304470
5,710
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
08131491BG475UP5M10-HC9510取付:147、取付推奨値:108475
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08130565BG475UP5M25-HC9525取付:412、取付推奨値:304475
5,730
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131509BG490UP5M10-HC9810取付:147、取付推奨値:108490
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08130915BG490UP5M15-HC9815取付:225、取付推奨値:167490
3,530
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132568BG490UP5M25-HC9825取付:412、取付推奨値:304490
5,890
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08131518BG500UP5M10-HC10010取付:147、取付推奨値:108500
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08130897BG500UP5M15-HC10015取付:225、取付推奨値:167500
3,580
3,398
3,738(税込)
25日以内出荷
返品不可
08132577BG500UP5M25-HC10025取付:412、取付推奨値:304500
5,890
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08132866BG515UP5M10-HC10310取付:147、取付推奨値:108515
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする