タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC

タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC - 椿本チエイン

・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。

仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M内容量1本
303件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
最大張力(N)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08138421BG213UP3M6-HC716取付:40、取付推奨値:29213
813
769
846(税込)
25日以内出荷
返品不可
08138965BG213UP3M10-HC7110取付:72、取付推奨値:54213
1,180
1,098
1,208(税込)
25日以内出荷
返品不可
08138457BG213UP3M15-HC7115取付:118、取付推奨値:88213
1,880
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160821BG219UP3M6-HC736取付:40、取付推奨値:29219
813
769
846(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161277BG219UP3M10-HC7310取付:72、取付推奨値:54219
1,200
1,098
1,208(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160891BG219UP3M15-HC7315取付:118、取付推奨値:88219
1,900
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160830BG222UP3M6-HC746取付:40、取付推奨値:29222
813
769
846(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161286BG222UP3M10-HC7410取付:72、取付推奨値:54222
1,200
1,098
1,208(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160900BG222UP3M15-HC7415取付:118、取付推奨値:88222
1,900
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160839BG225UP3M6-HC756取付:40、取付推奨値:29225
813
769
846(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161749BG225UP3M10-HC7510取付:72、取付推奨値:54225
1,220
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160909BG225UP3M15-HC7515取付:118、取付推奨値:88225
1,900
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160848BG228UP3M6-HC766取付:40、取付推奨値:29228
813
769
846(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161758BG228UP3M10-HC7610取付:72、取付推奨値:54228
1,220
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160918BG228UP3M15-HC7615取付:118、取付推奨値:88228
1,900
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160857BG231UP3M6-HC776取付:40、取付推奨値:29231
813
769
846(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161767BG231UP3M10-HC7710取付:72、取付推奨値:54231
1,220
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160927BG231UP3M15-HC7715取付:118、取付推奨値:88231
1,900
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161031BG234UP3M6-HC786取付:40、取付推奨値:29234
829
789
868(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161776BG234UP3M10-HC7810取付:72、取付推奨値:54234
1,220
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160936BG234UP3M15-HC7815取付:118、取付推奨値:88234
1,900
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161040BG237UP3M6-HC796取付:40、取付推奨値:29237
829
789
868(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161785BG237UP3M10-HC7910取付:72、取付推奨値:54237
1,220
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160945BG237UP3M15-HC7915取付:118、取付推奨値:88237
1,900
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161049BG240UP3M6-HC806取付:40、取付推奨値:29240
829
789
868(税込)
25日以内出荷
返品不可
08161801BG240UP3M10-HC8010取付:72、取付推奨値:54240
1,220
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08160961BG240UP3M15-HC8015取付:118、取付推奨値:88240
1,900
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128027BG243UP3M6-HC816取付:40、取付推奨値:29243
829
789
868(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129077BG243UP3M10-HC8110取付:72、取付推奨値:54243
1,220
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08127869BG243UP3M15-HC8115取付:118、取付推奨値:88243
1,930
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128088BG246UP3M6-HC826取付:40、取付推奨値:29246
842
799
879(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129086BG246UP3M10-HC8210取付:72、取付推奨値:54246
1,220
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08127878BG246UP3M15-HC8215取付:118、取付推奨値:88246
1,930
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128097BG252UP3M6-HC846取付:40、取付推奨値:29252
842
799
879(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128998BG252UP3M10-HC8410取付:72、取付推奨値:54252
1,240
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08127887BG252UP3M15-HC8415取付:118、取付推奨値:88252
1,940
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128106BG255UP3M6-HC856取付:40、取付推奨値:29255
842
799
879(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129007BG255UP3M10-HC8510取付:72、取付推奨値:54255
1,240
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08127896BG255UP3M15-HC8515取付:118、取付推奨値:88255
1,940
1,798
1,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128210BG264UP3M6-HC886取付:40、取付推奨値:29264
869
829
912(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129016BG264UP3M10-HC8810取付:72、取付推奨値:54264
1,240
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128621BG264UP3M15-HC8815取付:118、取付推奨値:88264
1,960
1,898
2,088(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128219BG267UP3M6-HC896取付:40、取付推奨値:29267
869
829
912(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129041BG267UP3M10-HC8910取付:72、取付推奨値:54267
1,250
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128630BG267UP3M15-HC8915取付:118、取付推奨値:88267
1,960
1,898
2,088(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128228BG270UP3M6-HC906取付:40、取付推奨値:29270
869
829
912(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129050BG270UP3M10-HC9010取付:72、取付推奨値:54270
1,250
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128639BG270UP3M15-HC9015取付:118、取付推奨値:88270
1,960
1,898
2,088(税込)
25日以内出荷
返品不可
08128255BG273UP3M6-HC916取付:40、取付推奨値:29273
884
839
923(税込)
25日以内出荷
返品不可
08129059BG273UP3M10-HC9110取付:72、取付推奨値:54273
1,250
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする