ヒロショウ
ステンレス製ハンドジューサー
ステンレス製ハンドジューサーは、ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュースが自宅で飲めるハンドジューサーです。
用途
調理器具に。
セット内容
本体、受け皿、アミ、ネット
材質
本体・受け皿・アミ:ステンレス鋼、ネット:ポリエステル
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.8×10.3×11.5
内容量
1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08165161
HJ-01
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません