曜日別特売

クラシア シリコーン 菜箸

クラシア シリコーン 菜箸 - ヒロショウクラシア シリコーン 菜箸 - ヒロショウ

クラシア シリコーン菜箸は、調理中の食材もキズつけにくく、お料理がきれいに仕上がるキッチンツールです。柔軟性がある素材なので、コーティングが施された鍋屋フライパンにも安心してご使用いただけます。滑りにくく安定して作業ができます。落ち着きのあるダークブラウン色で一体型なので洗いやすく、食洗器にも対応しているので、お手入れ簡単です。滑りにくく、つかみやすい仕様です。

用途調理器具に。材質本体:シリコーン、芯:スチールダークブラウン質量(g)40寸法(cm)約30×0.7×0.7(1本)内容量1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165030KSBR-16
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする