ヒロショウ
まるらく オールステンレス ピーラー
まるらく オールステンレス ピーラーは、清潔でサビにくいオールステンレス製のピーラーです。調理もお手入れも簡単です。
用途
調理器具に。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
40
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.2×7.6×1
内容量
1個
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164375
MRP-35
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません