ワイヤーランド ハブラシスタンド 2個入

ワイヤーランド ハブラシスタンド 2個入 ヒロショウ ワイヤーランド ハブラシスタンド 2個入 ヒロショウ

ワイヤーランド ハブラシスタンドは、丈夫で錆びにくいステンレス製の歯ブラシスタンドです。すっきりとしたシンプルなデザインです。

用途洗面所や風呂場に。 質量(g)35 幅(cm)ヘッダー:11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×7.2 耐荷重(g)1000(社内テスト) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08164585 WL-002
オープン
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,350 / 税込 1,485
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする