ヒロショウ
スウィートキッチン ストッパー付便利トング 30cm
スウィートキッチン ストッパー付便利トングは、トングを閉じたまま固定できるストッパー付きのトングです。サラダやパスタの取り分けに便利です。トングを閉じた状態でストッパーを開閉できます。
用途
調理器具に。
材質
金属部:ステンレス鋼、グリップ:TPR、先端部:66ナイロン
質量(g)
110
サイズ(cm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34.5×4×4
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164741
SKT-30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません