ルリール アルミアイススプーン トンボVer レッド
ルリール アルミアイススプーンは、アイスを食べる時に最適なスプーンです。熱伝導に優れたアルミニウムを素材とし、伝わる体温でアイスクリームをスッとすくえます。たくさんのデザインとカラーをご用意しております。
用途アイス用に。
形状アイススプーン
色レッド
質量(g)30
寸法(cm)約3×12.1
模様トンボ
食器の種類洋食器
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |