曜日別特売

ルリール アルミアイススプーン

ルリール アルミアイススプーン - ヒロショウルリール アルミアイススプーン - ヒロショウルリール アルミアイススプーン - ヒロショウルリール アルミアイススプーン - ヒロショウルリール アルミアイススプーン - ヒロショウルリール アルミアイススプーン - ヒロショウルリール アルミアイススプーン - ヒロショウルリール アルミアイススプーン - ヒロショウ

ルリール アルミアイススプーンは、アイスを食べる時に最適なスプーンです。熱伝導に優れたアルミニウムを素材とし、伝わる体温でアイスクリームをスッとすくえます。たくさんのデザインとカラーをご用意しております。

用途アイス用に。形状アイススプーン質量(g)30寸法(cm)約3×12.1食器の種類洋食器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163998PS-5705ピンクGさくら
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164007PS-5702レッドさくら
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164016PS-5704ブラックさくら
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164025PS-6005ピンクG花火
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164041PS-6003ブルー花火
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164050PS-6006グリーン花火
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164059PS-6200ゴールドトンボ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164077PS-6202ブラックトンボ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164086PS-6101レッドスノー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164095PS-6102グリーンスノー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164111PS-6100ゴールドスノー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする